Motion
F713-10-B5-G

BOSTON GEAR
F713-10-B5-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01114873
N° MFRF713-10-B5-G
Prix949.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F713-10-B5-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01114873
N° MFRF713-10-B5-G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix949.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.33 po
  • Dimensions du boîtier
    4-1/4 x 2.88 x 4.66 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    3.63 po
  • Longueur du boîtier
    4.25 po
  • Largeur du boîtier
    2.88 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    296 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51873
  • Numéro CUP du fabricant
    781711518731
  • Puissance d’entrée maximale
    0.860 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711518731

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F713-10-B5-G
  • Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
  • La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
  • Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
  • Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
  • Base de montage et autres accessoires vendus séparément
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie