Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier724
- Distance centrale2.38 po
- Dimensions du boîtier6.38 x 4.06 x 6.94 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.94 po
- Longueur du boîtier6.38 po
- Largeur du boîtier4.06 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Débit maximal tr/minEntrée 87.500 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1550 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC, 180C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio20:1
- Poids32.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant51996-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711519967
- Puissance d’entrée maximale1.950 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue900 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711519967
Aperçu
- Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
- La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
- Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
- Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
- Base de montage et autres accessoires vendus séparément
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie