Motion
MT2244251
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4553 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 1/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01120488
N° MFRMT2244251
Prix44.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4553 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 1/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01120488
N° MFRMT2244251
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
Prix44.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/8 po
  • Longueur totale
    3-1/16 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4553
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
USINE À DOUBLE EXTRÉMITÉ 44251 1/8X3/8 , COUPE 4FL CTR