Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Dimensions du boîtier10 x 6.38 x 10.44 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.44 po
- Longueur du boîtier10.00 po
- Largeur du boîtier6.38 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Débit maximal tr/minEntrée 29.200 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal4400 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio60:1
- Poids0.01 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant52108
- Numéro CUP du fabricant781711521083
- Puissance d’entrée maximale1.880 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2000 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711521083