Motion
Trousse 45001
Oil Seal Kit - Seal & Sleeve, 4.500 in Shaft Dia., 5.501 in OD, 0.500 in Width, Silicone Lip
N° D’ARTICLE MI01123784
N° MFR45001 Kit
Prix136.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal Kit - Seal & Sleeve, 4.500 in Shaft Dia., 5.501 in OD, 0.500 in Width, Silicone Lip
N° D’ARTICLE MI01123784
N° MFR45001 Kit
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
Prix136.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.501 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.500 po
  • Poids
    0.50 lb
  • Largeur
    0.500 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Joint et manchon
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311900058
  • CUP_NON
    085311900058

Aperçu

Description du fabricant
45001 JOINT D’HUILE