Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.33 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Couple de sortie maximal297 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IECB5-56C
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio50:1
- Poids0.01 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant781711526439
- Puissance d’entrée maximale0.250 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Série700
- CUP_NON781711526439