Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage12.00 hp
- Inertie du variateur6.20 lbin2
- Taille du cadre143TC, 145TC
- Taille du port1/8 NPT
- Poids40.00 lb
Détails
- ActionnementAir/Air
- Durée de vie approximative des freins394 hphr
- Durée de vie approximative de l'embrayage394 hphr
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée2.521 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.870 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein12.00 hp
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée2.145 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve1.493 po3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- Diss. thermique continu combiné0.18 hp hp
- Capacité combinée du dissipateur thermique8385 pi-lb
- FinitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284154543
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal325 po
- Couple d'embrayage statique maximal290 po
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue195 lb
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieFMCBE
- Inertie de l’arbre7.10 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284154543
Aperçu
- Fermé, à prise d’air, freins d’embrayage avec arbre d’entrée et pieds en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire