Motion
800673
Trousse de parement - À utiliser avec les embrayages de la série SEM-600, revêtement standard, code de couleur du bord de parement rouge, durée de vie du parement 230 hphr
N° D’ARTICLE MI01126109
N° MFR800673
Prix269.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de parement - À utiliser avec les embrayages de la série SEM-600, revêtement standard, code de couleur du bord de parement rouge, durée de vie du parement 230 hphr
N° D’ARTICLE MI01126109
N° MFR800673
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
Prix269.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    230 hphr
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Standard Coeficient
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série SEM-600
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284153898
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    SEM-600
  • CUP_NON
    662284153898

Aperçu

Description du fabricant
800673 TROUSSE DE REVÊTEMENT SEM-600
  • Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple et de durée de vie dans la plupart des applications
  • Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits, contactez votre distributeur pour plus d'informations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté