Motion
T-1000 QD TYPE « E » HCO

NEXEN GROUP
T-1000 QD TYPE'E' HCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de bague QD, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI01126484
N° MFRT-1000 QD TYPE'E' HCO
Prix2,765.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
T-1000 QD TYPE'E' HCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de bague QD, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI01126484
N° MFRT-1000 QD TYPE'E' HCO
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
Prix2,765.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    0.8750 in, 0.8750 to 2.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
  • Diamètre total
    11.88 po
  • Longueur totale
    4.44 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La douille QD est requise et vendue séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, voir le support de goupille de couple sous les accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    5000 hp/h
  • Style d’alésage
    E Bague (0.8750 à 2.8750 po)
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    10.707 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.847 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    50.3 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    200000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    45.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.398
  • Type et portée de la bague
    Type E - 0.8750 à 2.8750 po / 254 mm
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    3.00 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    4830 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    T-1000
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    825500 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    282.24 lb/po2
  • CUP_NON
    662284173537

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE 824307

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté