Motion
MIU-875(BISSC)

NEXEN GROUP
MIU-875(BISSC)

Unité d’entrée – À utiliser avec la série FM-875, arbre droit, 0.875 po d’arbre de sortie, 1800 tr/min, capacité de charge suspendue de 244 lb, inertie de l’arbre de 0.12 lb-po2, finition plaquée nickel, taille de cadre de 143TC et 145TC
N° D’ARTICLE MI01126733
N° MFRMIU-875(BISSC)
Prix1,582.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
MIU-875(BISSC)

Unité d’entrée – À utiliser avec la série FM-875, arbre droit, 0.875 po d’arbre de sortie, 1800 tr/min, capacité de charge suspendue de 244 lb, inertie de l’arbre de 0.12 lb-po2, finition plaquée nickel, taille de cadre de 143TC et 145TC
N° D’ARTICLE MI01126733
N° MFRMIU-875(BISSC)
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
Prix1,582.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC et 145TC
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.875 po
  • Poids
    8.50 lb

Détails

  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Finition
    Plaqué nickel
  • À utiliser avec la série
    Série FM-875
  • Trousses
    930000 (trousse de réparation pour face en C NEMA)
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    244 lb
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.12 lb/po2
  • CUP_NON
    662284229395

Aperçu

Description du fabricant
827280 MIU-875 BISSC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté