Motion
S-600 1.375 TEF

NEXEN GROUP
S-600 1.375 TEF

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à diamètre droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face en téflon (très faible) avec coefficient
N° D’ARTICLE MI01126928
N° MFRS-600 1.375 TEF
Prix1,719.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-600 1.375 TEF

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à diamètre droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face en téflon (très faible) avec coefficient
N° D’ARTICLE MI01126928
N° MFRS-600 1.375 TEF
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
Votre prix1,719.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre total
    7.19 po
  • Longueur totale
    3.20 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    15.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Coussinet d’accessoires
    821800 (0,7500 po), 820800 (0,8750 po), 820900 (1.000 po), 821000 (1.1250 po), 821100 (1.1875 po), 821200 (1.2500 po), 821900 (alésage vierge)
  • Détails supplémentaires
    Ce frein est livré avec un arbre standard de 1.3750 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 1.2500 po). Ces bagues sont vendues séparément.
  • Durée de vie approximative des freins
    1280 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille - avec bague droite en option
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    2.108 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.024 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Bleu
  • Zone efficace face au frein
    18.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient de Teflon (très faible)
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    60000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    17.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.124
  • Type et portée de la bague
    Coussin droit - 0.0000 à 1.2500 po / 255,4 à 255,4 mm
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    820572
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    818300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.70 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    286 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    S-600
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    821400 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    820510
  • Inertie de l’arbre
    20.16 lb/po2
  • CUP_NON
    662284195867

Aperçu

Description du fabricant
827902 S-600 1.375 FREIN DE BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté