Motion
RF724-5-B9-H

BOSTON GEAR
RF724-5-B9-H

RF724 rouge S/R. 5:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01127105
N° MFRRF724-5-B9-H
Prix4,010.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF724-5-B9-H

RF724 rouge S/R. 5:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01127105
N° MFRRF724-5-B9-H
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
Prix4,010.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711527238

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF724-5-B9-H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté