Motion
837500
Frein d’étrier à montant unique - pneumatique/ressort, coefficient standard, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI01127192
N° MFR837500
Prix874.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d’étrier à montant unique - pneumatique/ressort, coefficient standard, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI01127192
N° MFR837500
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
Prix874.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur face au frein lorsqu’elle est usée
    0.16 po
  • Épaisseur du disque
    0.50 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Il s’agit de l’actionneur seulement.
  • Durée de vie approximative des freins
    1238 hp/h
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    16.047 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    2.573 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    31.0 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    77.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.159
  • Série de freins
    Étrier à poteau unique
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-1.437 Pour disques de 12.000 po ou plus
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    50000 po-lb avec un disque de 24.000 po
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur pied
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins d’étrier pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Contrôle recommandé
    940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
  • Facteur de couple statique brisé
    SPC8=1900, SPC12=2800, SPC20=4700 lb-pi à 80 psi
  • CUP_NON
    662284160407

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR D’AIR DE FREIN SPC 837500
  • Capacité de couple statique jusqu’à 50,000 po Libr.
  • L’actionneur de frein est mobile pour permettre un changement d’avantage mécanique, ce qui varie la plage de couple
  • Tous les modèles peuvent être rapidement et facilement convertis d’un système d’actionnement à un autre
  • Pattes de frein à arc avec fixation rapide et amovible
  • La base de style piédestal se monte facilement dans une petite zone
  • Disques en option disponibles de 16 à 24 pouces de diamètre
  • Vitesses du disque jusqu’à 2800 tr/min avec un disque de 16 po
  • Bague QD compatible avec les tailles d’arbre jusqu’à 3.875 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté