Motion
845272
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série 8K , face de frein à faible coefficient, code de couleur de bordure de face de frein vert, durée de vie de face de frein 3020 hp/h
N° D’ARTICLE MI01127228
N° MFR845272
Prix334.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série 8K , face de frein à faible coefficient, code de couleur de bordure de face de frein vert, durée de vie de face de frein 3020 hp/h
N° D’ARTICLE MI01127228
N° MFR845272
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
Prix334.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Durée de vie approximative des freins
    3020 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    3.02 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • À utiliser avec la série
    Freins série 8K
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284160599

Aperçu

Description du fabricant
845272 8K TROUSSE DE FREINAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté