Motion
847501
Trousse de réparation - À utiliser avec les freins de la série MWB, face de frein à faible coefficient, code de couleur de bordure côté frein vert, durée de vie côté frein 1838 hp/h
N° D’ARTICLE MI01127329
N° MFR847501
Prix1,145.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de réparation - À utiliser avec les freins de la série MWB, face de frein à faible coefficient, code de couleur de bordure côté frein vert, durée de vie côté frein 1838 hp/h
N° D’ARTICLE MI01127329
N° MFR847501

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,145.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Durée de vie approximative des freins
    1838 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    30.6 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • À utiliser avec la série
    Freins série MWB
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    MWB
  • CUP_NON
    662284161015

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE RÉPARATION 847501 MWB LCO
  • La trousse de réparation comprend des parements

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté