Motion
949004
Vanne 3-Way - À utiliser avec les systèmes de commande pneumatique, entrée
N° D’ARTICLE MI01128966
N° MFR949004
Prix219.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne 3-Way - À utiliser avec les systèmes de commande pneumatique, entrée
N° D’ARTICLE MI01128966
N° MFR949004
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
Prix219.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Accessoires de commande
    1876 (bobine 12 V CC), 1877 (bobine 24 V CC), 1878 (bobine 90 V CC), 1879 (bobine 120 V CC), 1880 (bobine 240 V CC), 1881 (bobine 480 V CC), 1882 (bobine 6 V CC), 1883 (bobine 12 V CC), 1885 (bobine 24 V CC), 1886 (bobine 120 V CA), 1887 (bobine 240 V CA)
  • Facteur Cv
    0.055
  • À utiliser avec la série
    Systèmes de commande pneumatique
  • Fonction
    3-Way
  • Alimentation d’entrée
    120 V c.a. 50/60 Hz à 6 Watts
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Entrée
  • Plage de fonctionnement
    0-150 psi
  • Catégorie de pièces
    Vanne et accessoires de vanne
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    Vanne 3-Way
  • CUP_NON
    662284167970
  • Mode par défaut de la vanne
    Normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
949004 3-WAY VANNE N C 25

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté