Motion
M-800 18MM PILOT BLANC MT

NEXEN GROUP
M-800 18MM BLANK PILOT MT

Embrayage à friction - monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement du ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage pilote
N° D’ARTICLE MI01129029
N° MFRM-800 18MM BLANK PILOT MT
Prix2,427.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
M-800 18MM BLANK PILOT MT

Embrayage à friction - monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement du ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage pilote
N° D’ARTICLE MI01129029
N° MFRM-800 18MM BLANK PILOT MT
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
Prix2,427.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 à 41 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    20.60 kW
  • Inertie du variateur
    372.35 kg-cm2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.75 kW
  • Taille minimale du pignon
    40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
  • Diamètre total
    204.7 mm
  • Longueur totale
    185.7 mm
  • Diamètre du pilote
    100 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    39.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages montés sur le pilote acceptent les poulies ou les pignons fournis par le client. Couple statique jusqu’à 126 Nm à 5.5 bar, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu’à 7.5 kW, dissipation thermique continue jusqu’à 0.75 kW, forage jusqu’à 40 mm. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Offert en modèles à montage pilote seulement. L’unité est livrée non assemblée pour l’usinage des moyeux.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    914 kWh
  • Type d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    10.320 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    18.861 cm3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    197.60 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    149000 J
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.119
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    0.3 bars
  • Modèle
    M-800
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, M8 boulons à 90° sur un cercle de 120 mm
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    185.07 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284168120

Aperçu

Description du fabricant
950261 M800 18MM PILOTE VIERGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté