Motion
BW 15MM PILOT MT

NEXEN GROUP
BW 15MM PILOT MT

Embrayage à friction - Alésage de 50 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI01129043
N° MFRBW 15MM PILOT MT
Prix810.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BW 15MM PILOT MT

Embrayage à friction - Alésage de 50 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI01129043
N° MFRBW 15MM PILOT MT
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
Prix810.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    20.60 kW
  • Inertie du variateur
    2.50 kg-cm2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.10 kW
  • Taille minimale du pignon
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diamètre total
    73.4 mm
  • Longueur totale
    89.2 mm
  • Diamètre du pilote
    54 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Couple statique jusqu'à 1365 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 2600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 10 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 1 hp, alésages jusqu'à 1.625 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    25 kWh
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    10.320 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    3.290 cm3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    7.50 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    7660 J
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    0.6 bars
  • Modèle
    BW
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, M5 boulons à 90° sur un cercle de 63 mm
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    2.87 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284168199

Aperçu

Description du fabricant
950700 B275 15MM MONTAGE PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté