Motion
105602100BPF

STEARNS
105602100BPF

105602100BPF
N° D’ARTICLE MI01129071
N° MFR105602100BPF
Prix948.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
105602100BPF

105602100BPF
N° D’ARTICLE MI01129071
N° MFR105602100BPF
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
Prix948.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    166.12 mm
  • Global Longueur  
    103.1 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    6 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • CUP_NON
    662327949945
  • Tension nominale
    115 V c.a., 208-230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
105602100BPF ENSEMBLE DE FREINAGE-STD