Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 2.8750 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage84.00 hp
- Inertie du variateur1022.40 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale5.50 hp
- Taille minimale du pignon60/33T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
- Diamètre total13.25 po
- Longueur totale11.12 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids112.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesSerrer à 80 psi : (DPC-9T) 5500 po-lb, (DPC-11T) 11,000 po-lb, (DPC-13T) 18,000 po-lb, (DPC-15T) 36,000 po-lb. Vitesse de fonctionnement maximale : (DPC-9T) 2200 tr/min, (DPC-11T) 1800 tr/min, (DPC-13T) 1200 tr/min, (DPC-15T) 900 tr/min. Puissance transmise de 5.0-150 chevaux. Pour le montage à travers l’arbre, consultez le manuel de l’utilisateur pour les instructions de perçage de l’arbre. Non conçu pour les applications verticales. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client. Les poulies sont vendues séparément.
- Durée de vie approximative de l'embrayage6300 hphr
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée12.288 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve2.803 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à double plaque
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage93.00 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage360000 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.500
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Pression d’engagement minimale5 psi
- ModèleDPC-11T
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre907.20 lb/po2
- CUP_NON662284168779
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire