Motion
105673107 PF

STEARNS
105673107 PF

105673107 PF
N° D’ARTICLE MI01130840
N° MFR105673107 PF
Prix1,116.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
105673107 PF

105673107 PF
N° D’ARTICLE MI01130840
N° MFR105673107 PF
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
Votre prix1,116.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    174.8 mm
  • Global Longueur  
    124.7 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    10 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    2
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • CUP_NON
    793699015805
  • Tension nominale
    115 V c.a., 208-230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
105673107 PF FREIN ENSEMBLE-STD