Motion
S718-10-G

BOSTON GEAR
S718-10-G

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01133412
N° MFRS718-10-G
Prix2,227.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
S718-10-G

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01133412
N° MFRS718-10-G
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
Prix2,227.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Couple de sortie maximal
    536 po-lb à 1750 tr/min
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    14325-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711143254
  • Puissance d’entrée maximale
    1.610 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    S700
  • CUP_NON
    781711143254

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE S718-10-G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté