Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.33 po
- Dimensions du boîtier4-1/4 x 2.88 x 4.66 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier4.66 po
- Longueur du boîtier4.25 po
- Largeur du boîtier2.88 po
- Taille d’entrée0.3745 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Débit maximal tr/minEntrée 4.400 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal330 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio400:1
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant781711521915
- Puissance d’entrée maximale0.230 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711521915