Motion
WA718-200-G

BOSTON GEAR
WA718-200-G

WA718 D/R Rouge. 200:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134104
N° MFRWA718-200-G
Prix2,935.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA718-200-G

WA718 D/R Rouge. 200:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134104
N° MFRWA718-200-G
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
Prix2,935.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Dimensions du boîtier
    5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.75 po
  • Longueur du boîtier
    5.00 po
  • Largeur du boîtier
    3.69 po
  • Taille d’entrée
    0.3745 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 8.800 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    660 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711522097
  • Puissance d’entrée maximale
    0.090 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711522097

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WA718-200-G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté