Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3150 po
- Désalignement angulaire maximal5 °
- Mauvais alignement axial maximal0.01 po
- Désalignement parallèle maximal0.005 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Longueur totale1.2600 po
- Taille du filetage6-32
- Poids0.08 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144566423
- MatérielAluminium anodisé
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de faisceauxFaisceau unique
- Type de pince à visType de pince
- SérieEC
- Raideur de torsion286.5 po-lb/rad
- CUP_NON685144566423
Aperçu
- Accouplement entièrement métallique
- Facile à installer – une seule pièce
- Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
- Finition en aluminium anodisé
- Conception sans cils