Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosPetit
- Taille du filetage du trou de boulon1/4 x 20
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur4.4400 po
- Longueur totale2.3600 po
- Taille du pilote4.4370 po
- Poids4.50 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant187774
- Numéro CUP du fabricant662288442417
- Rpm max.500 tr/min
- Nombre de trous de boulons6
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement3.9400 po
- SérieTP30L
- Plage de couple175 à 475 po-lb
- CUP_NON662288442417
Aperçu
- Un type de position : l’arrangement non symétrique des balles et des poches ne permet qu’une seule position d’engagement
- Réinitialisation automatique : une fois que la surcharge est retirée, elle se réengage automatiquement en tournant un membre de la conduite
- Précision du couple de déclenchement à l’intérieur de ±10 % : même avec des déclenchements répétés, la précision reste à ± 10 %
- Réglage et réglage faciles du couple : en serrant ou en desserrant les écrous de réglage (boulons), le couple désiré peut être facilement réglé