Motion
TP50HX 1 1/2

BROWNING
TP50HX 1 1/2

Embrayage de surcharge - détente à bille, 1.5000 po. max., D.E. 6.25 po./158.75 mm
N° D’ARTICLE MI01144329
N° MFRTP50HX 1 1/2
Prix7,400.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
TP50HX 1 1/2

Embrayage de surcharge - détente à bille, 1.5000 po. max., D.E. 6.25 po./158.75 mm
N° D’ARTICLE MI01144329
N° MFRTP50HX 1 1/2
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
Prix7,400.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Petit
  • Taille du filetage du trou de boulon
    18
  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po/38.1 mm
  • Taille de l’alésage
    1.5 po/38.1 mm
  • Code de taille d'embrayage
    50
  • Diamètre de la bride
    4.8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.76 po
  • Longueur
    3.19 po/81.026 mm
  • Alésage maximal
    1.5 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.5000 po
  • Alésage nominal du boîtier
    1.5 po
  • Diamètre de l’écrou
    3.86 po
  • Diamètre extérieur
    6.25 po/158.75 mm
  • Longueur totale
    3.1900 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    4.59 po
  • Voyage
    0.11
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Précision
    0.1
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d'embrayage
    Détente à bille
  • Type de détection
    Détente à bille
  • Couleur du disque
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TP50HX 1 1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288442813
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Type de modèle
    Dispositifs de surcharge de couple
  • Trous de montage et cercle de boulonnage
    5.5 po
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Types de produits
    Limiteur de couple Torq Pro
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Capteur
    Oui
  • Série / Type
    TP50H
  • Plage de couple
    1.735 po-lb/4.775 po
  • CUP_NON
    662288442813
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE SURCHARGE TP50H X 1-1/2
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)