Motion
6010 JV
Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 56 mm, D.E. 80 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI01144490
N° MFR6010 JV
Prix43.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 56 mm, D.E. 80 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI01144490
N° MFR6010 JV
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
Prix43.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    80 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    56 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Boule à rainure profonde
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    JV
  • Type de scellement
    Scellement interne

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 6010 JV
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon