Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosPetit
- Taille du filetage du trou de boulon3/8 x 16
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur8.6300 po
- Longueur totale4.3300 po
- Taille du pilote8.6250 po
- Poids37.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant187838
- Numéro CUP du fabricant662288442875
- Rpm max.160 tr/min
- Nombre de trous de boulons6
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement7.8800 po
- SérieTP70
- Plage de couple2600 à 9550 po-lb
- CUP_NON662288442875
Aperçu
- Un type de position : l’arrangement non symétrique des balles et des poches ne permet qu’une seule position d’engagement
- Réinitialisation automatique : une fois que la surcharge est retirée, elle se réengage automatiquement en tournant un membre de la conduite
- Précision du couple de déclenchement à l’intérieur de ±10 % : même avec des déclenchements répétés, la précision reste à ± 10 %
- Réglage et réglage faciles du couple : en serrant ou en desserrant les écrous de réglage (boulons), le couple désiré peut être facilement réglé