Motion
TP70X2

BROWNING
TP70X2

Embrayage de surcharge - détente à bille, 2.0000 po. max., D.E. 8.63 po./219.202 mm
N° D’ARTICLE MI01144561
N° MFRTP70X2
Prix21,655.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
TP70X2

Embrayage de surcharge - détente à bille, 2.0000 po. max., D.E. 8.63 po./219.202 mm
N° D’ARTICLE MI01144561
N° MFRTP70X2
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
Prix21,655.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Petit
  • Taille du filetage du trou de boulon
    16
  • Diamètre à l’alésage
    2 po/50.8 mm
  • Taille de l’alésage
    2 po/50.8 mm
  • Code de taille d'embrayage
    70
  • Diamètre de la bride
    6.69 po
  • Diamètre du moyeu
    4.17 po
  • Longueur
    4.33 po/109.982 mm
  • Alésage maximal
    2 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2.0000 po
  • Alésage nominal du boîtier
    2 po
  • Diamètre de l’écrou
    6.18 po
  • Diamètre extérieur
    8.63 po/219.202 mm
  • Longueur totale
    4.3300 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    6.54 po
  • Voyage
    0.13
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Précision
    0.1
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d'embrayage
    Détente à bille
  • Type de détection
    Détente à bille
  • Couleur du disque
    Jaune
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TP70X2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288442899
  • Rpm max.
    160 tr/min
  • Vitesse maximale
    160 tr/min
  • Type de modèle
    Dispositifs de surcharge de couple
  • Trous de montage et cercle de boulonnage
    7.88 po
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Types de produits
    Limiteur de couple Torq Pro
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Capteur
    Oui
  • Série / Type
    TP70
  • Plage de couple
    2.6 po-lb/9.55 po
  • CUP_NON
    662288442899
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE DE SURCHARGE TP70 X 2 PO
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)