Motion
NAFM3000-N03
Filtre d’élimination de l’huile – valeur nominale de 0.03 μm, capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 220 psi max., 3/8 NPT ports, drain automatique (normalement fermé), cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI01144981
N° MFRNAFM3000-N03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre d’élimination de l’huile – valeur nominale de 0.03 μm, capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 220 psi max., 3/8 NPT ports, drain automatique (normalement fermé), cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI01144981
N° MFRNAFM3000-N03
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    5.08 po
  • Longueur totale
    2.09 po
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.78 oz
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Débit d’air maximal
    16 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE NAFM-3000-N03 MIST

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté