Motion
LGWM1/0.4

SKF
LGWM1/0.4

Graisse - Composition lithium, 1 qualité NLGI, taille de 420 ml, contenant à cartouche, couleur brune, non alimentaire, résistante à l’eau, -20 à 230 °F
N° D’ARTICLE MI01146876
N° MFRLGWM1/0.4
Prix29.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGWM1/0.4

Graisse - Composition lithium, 1 qualité NLGI, taille de 420 ml, contenant à cartouche, couleur brune, non alimentaire, résistante à l’eau, -20 à 230 °F
N° D’ARTICLE MI01146876
N° MFRLGWM1/0.4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    420 ml
  • Grade NLGI
    1
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    11.76 lb

Détails

  • Application
    • Arbres principaux d'éolienne • Convoyeurs à vis • Systèmes de lubrification centralisés • Applications de roulements de butée à galet sphérique
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +340 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Type de lubrifiant
    LGWM 1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577089410
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Gamme de produits
    LGWM 1
  • Plage de température
    -20 à 230 °F
  • CUP_NON
    7316577089410
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE GRAISSE LGWM1/0.4
  • Bonne formation d’ilm d’huile à basse température jusqu’à –30 °C (–20 °F)
  • Bonne pompabilité à basse température
  • Bonne protection contre la corrosion
  • Bonne résistance à l’eau