Motion
LAPA 90

SKF
LAPA 90

Connexion en angle - À utiliser avec le lubrificateur automatique à point unique LAGD, le lubrificateur automatique à point unique TLSD, le lubrificateur automatique à point unique TLMR
N° D’ARTICLE MI01148457
N° MFRLAPA 90
Prix17.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LAPA 90

Connexion en angle - À utiliser avec le lubrificateur automatique à point unique LAGD, le lubrificateur automatique à point unique TLSD, le lubrificateur automatique à point unique TLMR
N° D’ARTICLE MI01148457
N° MFRLAPA 90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571587226
  • Type de produit
    Accessoires pour équipement de lubrification
  • CUP_NON
    7316571587226

Aperçu

Description du fabricant
LAPA 90 LUBRIFIANT EQPT