Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de nettoyage0.375 NPT
- Longueur totale4.000 po
- Largeur totale2.500 po
- Poids1.75 lb
Détails
- Raccord fileté de sortie d'entrée0.500 NPT
- Catalogue du fabricant
- MatérielFonte
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Série20-Y
Aperçu
- Corps en fonte épaisse
- Entrée et sortie de filetage NPT
- Crépine en laiton de 0.02 po d’épaisseur avec perforations de 100, 1/16 po par pouce