Motion
AN110-01
SILENCIEUX 1/8 PO PT
N° D’ARTICLE MI01149151
N° MFRAN110-01
Prix4.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCIEUX 1/8 PO PT
N° D’ARTICLE MI01149151
N° MFRAN110-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Réduction du bruit
    21 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +150 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AN110-01 SILENCIEUX
  • Fluide : air comprimé
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Réduction du bruit : 13-21 dB(A)
  • Surface effective mm 2  : 1-20
  • Température ambiante et du liquide : 5 - 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté