Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Pas diamétral24
- Largeur de la face0.1875 po
- Diamètre du pas2.1666 po
- Angle de pression20 °
Détails
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- MatérielMoyeu en acier inoxydable
- Nombre de dents52
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Normes respectéesAGMA 10
- Type de dentDroit