Motion
J1731
Clé standard - Impériale, 5/8 x 3/4 po / 254 x 254 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI01154594
N° MFRJ1731
Prix44.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - Impériale, 5/8 x 3/4 po / 254 x 254 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI01154594
N° MFRJ1731

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la tête extérieure
    27/32 x 27/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Poids
    0.39 lb
  • Taille de la clé
    5/8  x 3/4 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679060831
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
J1731 BOÎTE À CLÉ 5/8 PO X3/4 PO