Spécifications
Dimensions
- Longueur totale31-7/8 po
- Largeur de l’embout3/4 po
- Poids2.32 lb
Détails
- Type de barreBarre de leviers
- CUP_NON662679011239
Aperçu
- Le manche en acétate extrudé résistant aux chocs est doté de quatre côtés avec des cannelures larges, mais peu profondes
- Résistant à la plupart des produits chimiques agressifs (y compris les fluides hydrauliques utilisés dans l’industrie aérospatiale)
- La conception de la poignée à quatre côtés aide à prévenir le roulement loin de la surface de travail et est confortable et facile à tenir
- Tiges en acier hautement allié traitées thermiquement
- Cambrions traités à l’oxyde noir pour plus de résistance et de durabilité
- Fabriqué aux États-Unis