Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête27/64 x 27/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure2-29/64 x 2-29/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale13-1/8 po
- Taille de la clé1-5/16 po
Détails
- Angle de décalage15 °, 60 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée