Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale5 po
Détails
- Style de conduitePetite tête
- Revêtement de finitionPoli
- Tête flexibleTête fixe
- Style de prisePoignée moletée
- Forme de têtePoire
- Type de versionStandard
- Style inverséInversé standard
- CUP_NON662679141288
Aperçu
- Conception robuste à 24 dents avec élan d’arc de 15°
- Engrenage d’entraînement en acier à outil pour plus de résistance et de durabilité
- Tête à profil bas pour un accès dans les zones restreintes
- Levier d’inversion pour un fonctionnement rapide d’une seule main
- Poignée antidérapante moletée
- Réparable sur le terrain (trousse de réparation no J4749RK)