Motion
J5256
Adaptateur - 1/4 po, entraînement 3/8 po, 1 po de longueur, adaptateur
N° D’ARTICLE MI01156820
N° MFRJ5256
Prix10.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur - 1/4 po, entraînement 3/8 po, 1 po de longueur, adaptateur
N° D’ARTICLE MI01156820
N° MFRJ5256

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po, 3/8 po
  • Longueur/diamètre
    1 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Adaptateur
  • Détails supplémentaires
    Finition polie complète
  • Numéro CUP du fabricant
    662679046224
  • CUP_NON
    662679162092

Aperçu

Description du fabricant
J5256 ADAPTATEUR 1/4" F X 3/8" M CHROME
  • Spécifications Fed'l Specs : GGG-W-641E, ANSI Spec. : B107.10M
  • AVERTISSEMENT : ne pas utiliser de douilles ou d'adaptateurs manuels sur les pistolets à chocs
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon