Motion
J5467
Poignée – 1/2 po d’entraînement, 15-3/4 po de longueur, poignée
N° D’ARTICLE MI01157673
N° MFRJ5467
Prix67.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée – 1/2 po d’entraînement, 15-3/4 po de longueur, poignée
N° D’ARTICLE MI01157673
N° MFRJ5467

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur/diamètre
    15-3/4 po
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Poignée
  • Détails supplémentaires
    Finition polie complète
  • Numéro CUP du fabricant
    662679046798
  • CUP_NON
    662679181475

Aperçu

Description du fabricant
J5467 CHARNIÈRE DE POIGNÉE 1/2 DR 15-3/
  • Spécifications fédérales : GGG-W-641E
  • Spécifications ANSI : B107.10M