Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête11/32 x 11/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-13/16 x 1-37/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale9-31/64 po
- Taille de la clé20 x 22 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée