Motion
J46300
Clé hexagonale - 0.07 mm, taille hexagonale, forme en L longue, longueur de lame de 1-7/32 po
N° D’ARTICLE MI01159960
N° MFRJ46300
Prix0.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé hexagonale - 0.07 mm, taille hexagonale, forme en L longue, longueur de lame de 1-7/32 po
N° D’ARTICLE MI01159960
N° MFRJ46300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1-7/32 po
  • Hexagonales Taille  
    0.07 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Forme de la clé
    Long G
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • CUP_NON
    662679534523

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ HEXAGONALE J46300 , FORME L 0.07MM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté