Motion
MT6452124
Mèche Jobber Length - série 5423 , 3/8 po, matériau à pointes en carbure, 3 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 5 po OAL
N° D’ARTICLE MI01164086
N° MFRMT6452124
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 5423 , 3/8 po, matériau à pointes en carbure, 3 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 5 po OAL
N° D’ARTICLE MI01164086
N° MFRMT6452124
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/8 po
  • Cannelure Longueur  
    3 po
  • Global Longueur  
    5 po
  • Diamètre de la tige
    21/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Série
    5423
  • Type de tige
    Droit
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
52124 5423 DR POUR STL DURE 3/8