Motion
J267G
Pince Lineman - 1-9/32 po de longueur de mâchoire, 7-1/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01164226
N° MFRJ267G
Prix58.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince Lineman - 1-9/32 po de longueur de mâchoire, 7-1/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01164226
N° MFRJ267G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-9/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-1/8 po
  • Largeur de la mâchoire
    1/2 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Style de poignée
    Plastisol
  • Effet de levier élevé
    Pas un effet de levier élevé
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Diamant dentelé
  • Matériel
    Acier allié
  • Forme du nez
    Nouvelle-Angleterre
  • CUP_NON
    662679030568

Aperçu

Description du fabricant
J267G L’EFFET DE LEVIER ÉLEVÉ DU MONTEUR DE LIGNE