Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps5/8 po
- Longueur totale6-1/4 po
- Poids0.50 lb
Détails
- AutomatiqueNon automatique
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style poignée/corpsHexagonales
- CUP_NON662679010089
Aperçu
- Utilisé dans la disposition de travail du métal
- Fournit une large empreinte pour le marquage des lignes centrales qui croisent, des emplacements de trous et des points de départ de la perceuse pilote
- Extrémité percutante parabolique modifiée pour une meilleure résistance au champignonnage et à l’écaillage