Motion
1080T HUB 1.0625 NON-STK

FALK
1080T HUB 1.0625 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1080 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.0625 po, longueur de 3-1/2 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165613
N° MFR1080T HUB 1.0625 NON-STK
Prix614.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T HUB 1.0625 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1080 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.0625 po, longueur de 3-1/2 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165613
N° MFR1080T HUB 1.0625 NON-STK
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
Prix614.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0625 po
  • Code de taille de raccord
    1080
  • Concentrateur Diamètre  
    4.12 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3-1/2 po
  • Poids
    14.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934010729

Aperçu

Description du fabricant
1080T MOYEU 1.0625 NON RIGIDE 1/4 X 1/8 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté