Motion
1150T20 ENSEMBLE COUVERCLE-GRILLE *3 segments/ensemble*

FALK
1150T20 COVER-GRID ASSY *3 segments/set*

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur vertical, code de taille de couplage 1150T20 , longueur excessive 8.4200 po
N° D’ARTICLE MI01166188
N° MFR1150T20 COVER-GRID ASSY *3 segments/set*
Prix10,860.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1150T20 COVER-GRID ASSY *3 segments/set*

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur vertical, code de taille de couplage 1150T20 , longueur excessive 8.4200 po
N° D’ARTICLE MI01166188
N° MFR1150T20 COVER-GRID ASSY *3 segments/set*
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
Prix10,860.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1150T20
  • Diamètre extérieur du couvercle
    18-3/4 po
  • Longueur totale du couvercle
    8.4200 po
  • Poids
    72.00 lb

Détails

  • Type de construction
    Divisé verticalement
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    782934019838
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Série
    Série T20
  • CUP_NON
    782934019838

Aperçu

Description du fabricant
1150T20 ENS. COUVERCLE-GRILLE

Vous pourriez également aimer