Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale10-1/8 po
- Poids3.29 lb
- Largeur extérieure de l’extrémité de la clé2-3/4 po
- Épaisseur de l’extrémité de la clé1-1/8 po
- Taille de la clé1-11/16 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéeDroit
- Système de mesureImpériale
- Type de fin sans frappeExtrémité de la boîte
- Forme de douille12 PT
- Type de cléGrincement